EMERSON(エマーソン)
EMERSON(エマーソン)の バッテリー関連
EMERSON(エマーソン)の ブースターケーブル
エマーソン バッテリーブースターケーブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13298488
品番
EM-381
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
急なバッテリー上がりでも安心!! ハイブリッド車救援端子対応!!
材質
コード部:銅メッキアルミ線・PVC、クリップ部:銅メッキ鋼板・PVC
質量(kg)
3.15
長さ(m)
5
電流(A)
200
電圧(V)
12/24用
材質(ケーブル)
CCA(銅約20%)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
390×230×90