曜日別特売
CDG1BA50-50-H7BL4 エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BA50-5~) SMC 13299876

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BA50-5~)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個注文コード13299876品番CDG1BA50-50-H7BL4
参考基準価格(税別)¥30,970販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付

チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッションエアクッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気リード線(m)3取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無オートスイッチ個数4オートスイッチ品番H7B
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする