曜日別特売
CDG1BN25-100-C73CS2 エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BN25-10~) SMC 13330554

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BN25-10~)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
13330554
品番
CDG1BN25-100-C73CS2
参考基準価格(税別)¥10,870販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付

チューブ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
100
作動方式
複動形片ロッド
取付支持形式
基本形
形式
ラバークッション
使用流体
空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする