曜日別特売

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BN25-25~)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
作動方式
複動片ロッド
注文コード
13338385
品番
CDG1BN25-250-H7CL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,450

・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付

チューブ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
250
作動方式
複動片ロッド
取付支持形式
基本形
クッション
ラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)
50~1000
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
使用流体
空気
リード線(m)
3
取付金具
基本形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
オートスイッチ個数
2
オートスイッチ品番
H7C

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
13338385CDG1BN25-250-H7CL49215303CDG1BN25-250Z-H7CLCDG1BN25-250-H7CL 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN25 SMC 49215303標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN25SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
CDG1BN25-250-H7CL エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BN25-25~) 1個 SMC 【通販モノタロウ】