曜日別特売
MOT-ACPD65WU1-PU Power Delivery65W対応 USB Type-C×1ポート、USB Type-A×1ポート 合計最大63W AC充電器 MOTTERU 13368725

MOT-ACPD65WU1-PU Power Delivery65W対応 USB Type-C×1ポート、USB Type-A×1ポート 合計最大63W AC充電器 MOTTERU 13368725
MOT-ACPD65WU1-PU Power Delivery65W対応 USB Type-C×1ポート、USB Type-A×1ポート 合計最大63W AC充電器 MOTTERU 13368725
MOT-ACPD65WU1-PU Power Delivery65W対応 USB Type-C×1ポート、USB Type-A×1ポート 合計最大63W AC充電器 MOTTERU 13368725
MOT-ACPD65WU1-PU Power Delivery65W対応 USB Type-C×1ポート、USB Type-A×1ポート 合計最大63W AC充電器 MOTTERU 13368725
MOT-ACPD65WU1-PU Power Delivery65W対応 USB Type-C×1ポート、USB Type-A×1ポート 合計最大63W AC充電器 MOTTERU 13368725
MOT-ACPD65WU1-PU Power Delivery65W対応 USB Type-C×1ポート、USB Type-A×1ポート 合計最大63W AC充電器 MOTTERU 13368725
MOT-ACPD65WU1-PU Power Delivery65W対応 USB Type-C×1ポート、USB Type-A×1ポート 合計最大63W AC充電器 MOTTERU 13368725
MOT-ACPD65WU1-PU Power Delivery65W対応 USB Type-C×1ポート、USB Type-A×1ポート 合計最大63W AC充電器 MOTTERU 13368725

Power Delivery65W対応 USB Type-C×1ポート、USB Type-A×1ポート 合計最大63W AC充電器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ペールアイリス
内容量1個注文コード13368725品番MOT-ACPD65WU1-PU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
4,098

高出力のUSB Cポートと、使い勝手の良い「Type-A」ポートを各1つずつ搭載。旧機種から最新機器まで手広く充電をサポートします。USBパワーデリバリ―対応のType-Cポートにより急速充電が可能。ノートPCの充電にも対応しています。新素材「GaN(窒化ガリウム)」を採用。優れた充電効率で、発熱を抑えながら高出力+小型化を実現しました。ハイパワーでコンパクト。プラグ部分は可動式を採用しており、未使用時は折りたたむことができるので持ち運びにも便利です。旅行先や出張先でも充電が可能です。

適合機種iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレット、タブレットPC、Wi-Fiルーター、加熱式タバコ、ゲーム機ペールアイリス出力USB Type-C:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A(PD 最大65W)、PPS 3.3V~21V/3.25A、USB Type-A:3.6~6.5V/3A、6.5~9V/2A、9~12V/1.5A(最大18W)、合計最大出力63W(45W+18W)出力電圧USB Type-C:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A(PD 最大65W)、PPS 3.3V~21V/3.25A、USB Type-A:3.6~6.5V/3A、6.5~9V/2A、9~12V/1.5A(最大18W)、合計最大出力63W(45W+18W)本体質量(g)約112本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×52.3×53.3保証期間2年間USBポート数USB Type-C×1、USB Type-A×1USBポートUSB Type-C×1ポート、USB Type-A×1ポート入力電圧AC100V-240V 50/60Hz
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする