bitstrong
bitstrongの スマホ/タブレット関連アクセサリ
bitstrongの スマホ/タブレットスタンド・ホルダー
bitstrongの スマホ/タブレットスタンド
スマホホルダー 1/4ネジ対応
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13368777
品番
BS-SS15-KR
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
スマホホルダー
1/4ネジ対応
自撮り棒、三脚、ジンバルに対応
用途
ゲーム・動画鑑賞・電子書籍・オンライン授業・ネットミーティング・ネット閲覧など、様々な用途に応じてご使用いただけます。
材質
ABS樹脂使用
厚さ(mm)
装着装置:1〜10
色
黒
質量(g)
24
ねじ規格
1/4ネジ
耐荷重(g)
約500
ねじ穴数
2個
特性
耐衝撃
適合寸法(cm)
5.8〜8.5
注意
※耐荷重には気を付けてください。