bitstrong
bitstrongの スマホ/タブレット関連アクセサリ
bitstrongの スマホ/タブレットスタンド・ホルダー
bitstrongの スマホ/タブレットスタンド
回転式スマホホルダー(6.0cm〜10.5cm) 1/4ネジ対応
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13368795
品番
BS-SS17-KR
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
スマホホルダー
1/4ネジ対応
自撮り棒、三脚、ジンバルに対応
用途
ゲーム・動画鑑賞・電子書籍・オンライン授業・ネットミーティング・ネット閲覧など、様々な用途に応じてご使用いただけます。
材質
ABS樹脂使用
色
黒
質量(g)
48
ねじ規格
1/4ネジ
耐荷重(g)
約1000
ねじ穴数
2個
特性
耐衝撃
回転角度(°)
360
適合寸法(cm)
6.0〜10.5
注意
※耐荷重には気を付けてください。