大阪魂
ステンEサ-ト(UNCEサ-ト(UNC
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(4個)
ねじの呼び
U#4-40
注文コード
13371569
品番
#4X40-2D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
40
タップ下穴径最大(Φmm)
3.18
自由外径最大(Φmm)
4.04
ねじの呼び
U#4-40
自由巻数(±1/4)
6 3/4