USB変換ケーブル

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13374194 品番CA0375
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

USBmicroB端子搭載機器を接続する極細ケーブルです。
ケーブル長が5mあるので、離れた所にある機器などを接続する時に便利です。
極細ケーブルなので、取り回しも楽で邪魔にもなりません。

ケーブル長(m)5 コネクタ形状USB A(オス) - USB micro B(オス) プラグ金メッキ ケーブル長(cm)約500 変換タイプオス - オス
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
13374194
2023-03-30
用途:
USBオーディオデバイスの延長
教育・研究機関

Boss GT-1000coreに使用しました。問題なく使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする