変換名人
変換名人の PCアクセサリー
変換名人の ケーブル
変換名人の USBケーブル
USB変換ケーブル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13374325
品番
CA5738
参考基準価格(税別)
¥1,459
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
A-AタイプのUSB3.0ケ-ブルです。
ケーブル長3mで離れた機器にも届きます。
USB3.0なのでデータの高速転送に便利です。
ケーブル長(m)
3
コネクタ形状
USB A(オス) - USB A(オス)
インターフェース
USB 3.0
ケーブル長(cm)
約300
変換タイプ
オス - オス
注意
※製品は国内向けの民生品です。