変換名人
変換名人の PCアクセサリー
変換名人の ケーブル
変換名人の USBケーブル
USB変換ケーブル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13374350
品番
CA2751
参考基準価格(税別)
¥834
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
A-BタイプのUSB3.0ケ-ブルです。
ケーブル長20cmで扱いやすくなっています。
USB3.0なのでデータの高速転送に便利です。
コネクタ形状
USB A(オス) - USB B(オス)
インターフェース
USB 3.0
結線方式
ストレート結線
ケーブル長(cm)
約20
変換タイプ
オス - オス
注意
※製品は国内向けの民生品です。