変換名人
変換名人の PCアクセサリー
変換名人の ケーブル
変換名人の USBケーブル
USB変換ケーブル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13374946
品番
CA2775
参考基準価格(税別)
¥834
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
USB3.0Aを3.0microBに変換するケーブルです。
ケーブル長20cmで扱いやすくなっています。
色
ホワイト
質量(g)
16
コネクタ形状
USB 3.0 A(オス) - USB 3.0 micro B(オス)
インターフェース
USB 3.0
ケーブル長(cm)
約20
変換タイプ
オス - オス
注意
※製品は国内向けの民生品です。