変換名人
変換名人の PCアクセサリー
変換名人の ケーブル
変換名人の USBケーブル
USBケーブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13375050
品番
CA5707
参考基準価格(税別)
¥834
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
A-AタイプのUSB3.0ケ-ブルです。ケーブル長1mで扱いやすくなっています。
USB3.0なのでデータの高速転送に便利です。
色
ブルー
質量(g)
54
コネクタ形状
USB 3.0 A(オス) - USB 3.0 A(オス)
インターフェース
USB 3.0
ケーブル長(cm)
約100
変換タイプ
オス - オス
注意
※製品は国内向けの民生品です。