変換名人
変換名人の PCアクセサリー
変換名人の ケーブル
変換名人の USBケーブル
USB中継コネクタ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13375445
品番
CP7909
参考基準価格(税別)
¥459
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
A(オス)-A(オス)タイプのUSB中継コネクタです。
手持ちのケーブルを継ぎ足す時などに便利です。
色
ブラック
質量(g)
7
コネクタ形状
USB A(オス) - USB A(オス)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
19×13×45
変換タイプ
オス - オス
注意
※製品は国内向けの民生品です。