薄型コンパクトなUSB-ACアダプタ
USB Type-C搭載機器の充電に対応した、すぐに使えるケーブル一体型アダプタ
USB Type-C対応のケーブル一体型充電用ACアダプタ
Type-C端子に発熱感知センサー搭載
2.4A(2,400mA)出力対応
4つの安心保護機能搭載
「過電流保護機能」「過電圧保護機能」「短絡保護機能」「過熱保護機能」の4つの保護機能を搭載し、
許容値以上の電流・電圧による負荷がかかった際に万が一の事故を防ぎます。
持ち運び、収納にも便利なスイング式のACプラグ
海外でもつかえる100V-240V対応