IAC-10S1/WH Type-C ACアダプタ 2.4A MCO 13376215

IAC-10S1/WH Type-C ACアダプタ 2.4A MCO 13376215
IAC-10S1/WH Type-C ACアダプタ 2.4A MCO 13376215
IAC-10S1/WH Type-C ACアダプタ 2.4A MCO 13376215
IAC-10S1/WH Type-C ACアダプタ 2.4A MCO 13376215
IAC-10S1/WH Type-C ACアダプタ 2.4A MCO 13376215
IAC-10S1/WH Type-C ACアダプタ 2.4A MCO 13376215
IAC-10S1/WH Type-C ACアダプタ 2.4A MCO 13376215
IAC-10S1/WH Type-C ACアダプタ 2.4A MCO 13376215

Type-C ACアダプタ 2.4A

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ケーブル長(m)1
内容量1個注文コード13376215品番IAC-10S1/WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

薄型コンパクトなUSB-ACアダプタ
USB Type-C搭載機器の充電に対応した、すぐに使えるケーブル一体型アダプタ
USB Type-C対応のケーブル一体型充電用ACアダプタ
Type-C端子に発熱感知センサー搭載
2.4A(2,400mA)出力対応
4つの安心保護機能搭載
「過電流保護機能」「過電圧保護機能」「短絡保護機能」「過熱保護機能」の4つの保護機能を搭載し、
許容値以上の電流・電圧による負荷がかかった際に万が一の事故を防ぎます。
持ち運び、収納にも便利なスイング式のACプラグ
海外でもつかえる100V-240V対応

ホワイト質量(g)約60ケーブル長(m)1抵抗(Ω)56定格入力電圧(V)AC100~240寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約24×39×39(ケーブル除く)定格出力出力:5V/2400mA(2.4A)保証期間お買い上げ日より6ヶ月(※保証を受けるにはレシートなどの購入証明が必要です。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする