大阪魂
ステンレスタングレスインサ-ト2TLC
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
呼び長さ
1.5D
1.5D
2D
1D
サイズ
U4-40
U4-40
U6-32
U8-32
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13380687
品番
#4X40-1.5D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
サイズ
U4-40
適合ドリル径(mm)
3
呼び長さ
1.5D
自由外径最大(Φmm)
3.66~4.03
区分
並目ロッキングタイプ(2TLC)