大阪魂
ステンリコイルタングレス(P=0.7
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(4個)
1袋(5個)
1袋(4個)
1袋(2個)
呼び長さ
2D
1D
2D
2.5D
3D
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(4個)
注文コード
13383207
品番
M4-2.0D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
サイズ
M4-0.7
区分
メトリック並目
適合ドリル径(mm)
4.2
呼び長さ
2D
自由外径最大(Φmm)
5.05~5.28