M4-1.5D PBスプリュ-P=0.7 大阪魂 13387276

 

M4-1.5D PBスプリュ-P=0.7 大阪魂 13387276
M4-1.5D PBスプリュ-P=0.7 大阪魂 13387276
M4-1.5D PBスプリュ-P=0.7 大阪魂 13387276

PBスプリュ-P=0.7

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(4個)
自由巻数(±1/4)6 3/8
内容量1袋(4個)注文コード13387276品番M4-1.5D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
自由巻数(±1/4)6 3/8呼称(mm)6自由外径最大(Φmm)5.42ねじの呼びM4-0.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする