KUNIMORI
KUNIMORIの 直動部品
KUNIMORIの ケーブルキャリア
KUNIMORIの 周辺部品
サイルベアフレックス固定ブラケット
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
13404906
品番
KSF35B
参考基準価格(税別)
¥7,734
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
軽量で簡単に取付ができます。
用途
サイルベアフレックスKSF-35-070用の両端部及び中間部固定用に。
付属品
M3ボルト(1個)
トラスコ品番
223-6306
材質
ナイロン
幅(mm)
73
厚さ(mm)
17
高さ(mm)
70
質量(g)
68
注意
※取付け寸法や収納断面積、取扱方法など事前に『サイルベアライト』カタログの記載事項をご確認のうえご使用してください。