曜日別特売
KSF-50-110-050 ケーブル・ホース案内保護装置サイルベアフレックス KUNIMORI 13404940

ケーブル・ホース案内保護装置サイルベアフレックス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱注文コード13404940品番KSF-50-110-050
参考基準価格(税別)¥46,020販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

連続一体成形により、つなぎ目のないリンクレス構造を採用し滑らかな動きです。ねじれ規制により局部的なねじれ過ぎを防ぎます。開閉式カバーのため、ケーブル類の収納が容易です。高い耐衝撃性のあるフルカバー構造です。

用途
産業用多関節ロボットのケーブル・ホース保護用に。
付属品固定ブラケット(2個)トラスコ品番354-0363材質本体:ナイロン質量(kg)0.68ピッチ(mm)20断面径(Φmm)収納内寸:24.25最小内径(Φmm)収納断面:53.5最大外径(mm)66.5屈曲半径R(mm)110RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※取付け寸法や収納断面積、取扱方法など事前に『サイルベアライト』カタログの記載事項をご確認のうえご使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする