ケーブル・ホース案内保護装置サイルベアフレックス

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード13404949 品番KSF-50-110-100
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥85,918 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

連続一体成形により、つなぎ目のないリンクレス構造を採用し滑らかな動きです。ねじれ規制により局部的なねじれ過ぎを防ぎます。開閉式カバーのため、ケーブル類の収納が容易です。高い耐衝撃性のあるフルカバー構造です。

用途産業用多関節ロボットのケーブル・ホース保護用に。 付属品固定ブラケット(2個) トラスコ品番354-0362 材質本体:ナイロン 質量(kg)1.26 ピッチ(mm)20 断面径(Φmm)収納内寸:24.25 最小内径(Φmm)収納断面:53.5 最大外径(mm)66.5 屈曲半径R(mm)110 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※取付け寸法や収納断面積、取扱方法など事前に『サイルベアライト』カタログの記載事項をご確認のうえご使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする