MCO
MCOの スマホ/タブレット関連アクセサリ
MCOの モバイルバッテリー/充電器
MCOの AC充電器
充電ポート搭載ホストアダプタ USB2.0
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13415589
品番
SAD-CH04/WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
スマホ/タブレットにUSB機器をつなぐ
充電しながら使える充電ポート搭載
色
ホワイト
対応機種
ホスト機能搭載のスマートフォン、タブレット
適合機器
各種USBメモリー、マウス、キーボード、カードリーダ・ライタ等
コネクタ
USB Type-C(オス)、USB Type-C(メス、充電専用)最大5V 1A対応、USB A(メス)
ケーブル長(cm)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
USBタイプ
USB2.0準拠