MCO
MCOの スマホ/タブレット関連アクセサリ
MCOの スマホ/タブレットスタンド・ホルダー
MCOの スマホ/タブレットスタンド
Apple Watch用折りたたみスタンド ブラック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13415650
品番
SST-15/BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
Apple Watch純正磁気充電ケーブルを装着可能なアルミスタンド
出先でも充電しやすくコンパクトに持ち運べる折りたたみタイプ
材質
アルミニウム、シリコン
色
ブラック
質量(g)
136
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×102×16 (折りたたみ時/突起部分除く)
対応機種
Apple Watch Series 6/SE/5/4/3/2/1(44mm/42mm/40mm/38mm)
角度調整範囲
2段階(85°/65°)
特性
折りたたみ可能