121L 2ドア冷凍冷蔵庫ミラーデザイン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13420525 品番HR-GJ12B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

HR-GJ12Bは、「洗練された家具のように、インテリアに美しく調和する家電を。」という発想から生まれたミラーデザインの2ドア冷凍冷蔵庫です。
一人暮らしに十分な73Lの冷蔵室と、高まる冷凍ニーズに対応し総容量の約40%にあたる48Lの冷凍室を搭載。使い勝手とデザイン性を兼ね備えた一台です。

付属品製氷皿 性能冷凍室:約-18℃以下、フォースター(日本工業規格JIS C 9607) 質量(kg)約36 ブラック 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 耐荷重(kg)30(天板に置ける限度) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約495×550×1140 電源コード(m)約1.9 冷却方式ファン式 耐熱温度(℃)100(天板に置ける限度) 年間消費電力量(kWh/年)271 省エネ基準達成率(%)110(2021年度) 定格内容積(L)121(冷凍室定格内容量:48(32)、冷蔵室定格内容量:73(58) ※()内の数値は「食品収納スペースの目安容量」) 設置条件両側面2cm以上、背面6cm以上、天面10cm以上スペースが必要

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする