多目的用ロッカーロータイプ 棚板付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13420909 品番 RFGLK-S6S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

多目的な用途に適した扉付きロッカー。一般的な更衣ロッカーよりも薄型です。扉が自然に開くことを防止するキャッチ付き。中棚(固定棚)付き。

質量(kg)27.2 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×380×880 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×340×棚上220/棚下130 シリンダー錠 用途個人用ロッカーや扉付きシューズボックスとして。 付属品名指し枠・横連結金具:穴埋め用キャップのみ 材質スチール ホワイトグレー 段数3列2段 人数6人用 扉寸法(mm)W294×H380 グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×380×880 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)256×340×棚上220/棚下130 連結横連結穴:Φ8.5 丸穴 固定棚寸法(mm)右)W303×D300 中)W299×D300 左)W294×D300
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする