大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の (+)スリムヘッド小ねじ
3カ-W (+)スリムヘッドP=4
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(61個)
注文コード
13424927
品番
3X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
6
十字穴番号
1
寸法H(mm)
0.8
寸法d(mm)
5.5
寸法a(mm)
2.1
寸法D(mm)
6
締付板厚(mm)
最小0.9
ねじの呼び
M3
平座金
(D1×T)6×0.5