大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の (+)スリムヘッド小ねじ
3カ-W (+)スリムヘッドP=4
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(18個)
注文コード
13424988
品番
4X40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
40
十字穴番号
2
寸法H(mm)
0.9
寸法d(mm)
7
寸法a(mm)
2.8
寸法D(mm)
8
締付板厚(mm)
最小1.30
ねじの呼び
M4
平座金
(D1×T)8×0.5