※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エポボンドEB-100

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(5kg) 注文コード13429239 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

新旧コンクリートの一体化
エポボンドを旧コンクリートに塗布し、新コンクリートを打設する事で新旧コンクートが一体化します。
無溶剤型で硬化後の収縮が無し

用途
新旧コンクリートの打ち継ぎ、かさ上げ(基礎コンクリート、堤防、放水路、ダム、橋台の拡幅、道路の路肩)
モルタルの接着
アンカーボルトの固定材
セット内容主剤:4.0kg/缶、硬化剤:1.0kg/缶 タイプ冬用 可使時間(分)15以上(23℃) 主な用途コンクリート 外観乳白色 圧縮強度(N/mm2)70以上 曲げ強度(N/mm2)45以上 硬化時間(時間)24以内(23℃) 粘度(Pa・s)混合物:5.0±2.5(23℃) 危険等級V 引張強度(N/mm2)25以上 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量5000mL 混合比【主剤:硬化剤】4:1(重量比) 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(kg/m2)平滑面(ハケ塗り):0.9、ハツリ面(ハケ塗り):1.2
注意
※個人宅は配送不可です。
※主剤と硬化剤を混合した際は消防法には該当いたしません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする