AOI
AOIの 接着剤
AOIの エポキシ系接着剤
AOIの ガンタイプカートリッジ
エポボンド1CH
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(320mL)
注文コード
13429248
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
カートリッジタイプで、作業性良好
湿潤面接着可能
無溶剤タイプ
用途
セグメント目地のコーキング
幅の広いコンクリートクラックへの充填
色
硬化物:ライトグレー
伸び(%)
50以上
粘度
混合物:クリーム状
主な用途
コンクリート
圧縮強度(N/mm
2
)
20以上
引張強度(N/mm
2
)
2.0以上
危険物の類別
非危険物
注意
※1mm/日にて表面より硬化します。充填深さがあると硬化までに時間を要します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300