AOI
AOIの 接着剤
AOIの エポキシ系接着剤
AOIの 2液タイプ
エポボンドEB-101
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組(4kg)
注文コード
13429257
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
新旧コンクリートの一体化
エポボンドを旧コンクリートに塗布し、新コンクリートを打設する事で新旧コンクートが一体化します。
無溶剤型で硬化後の収縮が無し
用途
新旧コンクリートの打ち継ぎ、かさ上げ(基礎コンクリート、堤防、放水路、ダム、橋台の拡幅、道路の路肩)
モルタルの接着
アンカーボルトの固定材
セット内容
主剤:2.67kg/缶、硬化剤:1.33kg/缶
可使時間(分)
15以上(23℃)
主な用途
コンクリート
外観
淡黄〜赤褐色
圧縮強度(N/mm
2
)
70以上
曲げ強度(N/mm
2
)
45以上
硬化時間(時間)
24以内(23℃)
粘度(Pa・s)
混合物:1.5±0.3(23℃)
危険等級
V
引張強度(N/mm
2
)
25以上
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
4000mL
混合比
【主剤:硬化剤】2:1(重量比)
危険物の性状
非水溶性
標準塗布量(kg/m
2
)
平滑面(ハケ塗り):0.8、ハツリ面(ハケ塗り):1.1
注意
※個人宅は配送不可です。
※主剤と硬化剤を混合した際は消防法には該当いたしません。
※立ち上り面への施工に関しては、粘性の高いEB-100を使用して下さい。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300