HM-11037 ミラオーク

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1巻(1m) 注文コード13435986 品番HM-11037
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,740
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

洗練された木目の柄と程よい濃淡差がどんな空間にもマッチするベーシックなオーク柄です。

長さ(m)1 幅(cm)182 機能さらっと仕上げ、抗菌、耐次亜塩素酸、長期継続 板幅(mm)約114 グリーン購入法適合 全厚(mm)1.8 リピート(cm)タテ125、ヨコ182

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする