サンゲツ
サンゲツの 内装資材
サンゲツの カーペット・フロア
サンゲツの クッションフロア
HM-11037 ミラオーク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1巻(6m)
注文コード
13436038
品番
HM-11037
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥34,440
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
洗練された木目の柄と程よい濃淡差がどんな空間にもマッチするベーシックなオーク柄です。
長さ(m)
6
幅(cm)
182
機能
さらっと仕上げ、抗菌、耐次亜塩素酸、長期継続
板幅(mm)
約114
グリーン購入法
適合
全厚(mm)
1.8
リピート(cm)
タテ125、ヨコ182
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません