大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の ナベ小ねじ
BC BS(+)ナベコBS(+)ナベコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13450608
品番
2X2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥105,182
販売価格(税別)
¥
95,620
バスケットに入れる
長さ(mm)
2
十字穴番号
1
寸法a(mm)
1.8
寸法d1(mm)
4
寸法k(mm)
1.3
寸法m(mm)
2.2
寸法dk(mm)
3.5
ねじの呼び
M2