2X15 BC BS(+)ナベコBS(+)ナベコ 大阪魂 13450678 2X15 BC BS(+)ナベコBS(+)ナベコ 大阪魂 13450678 2X15 BC BS(+)ナベコBS(+)ナベコ 大阪魂 13450678

BC BS(+)ナベコBS(+)ナベコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13450678 品番 2X15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,071
販売価格(税別)
20,974
長さ(mm)15 十字穴番号1 寸法a(mm)1.8 寸法d1(mm)4 寸法k(mm)1.3 寸法m(mm)2.2 寸法dk(mm)3.5 ねじの呼びM2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする