曜日別特売
BA479-05-50 香るキャンドルL カメヤマ 13453626

香るキャンドルL

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個香りブーケオブフリージア注文コード13453626品番BA479-05-50
販売価格(税込)¥2,200
販売価格(税別)
2,000

アロマキャンドルとしてはもちろんキャンドルウォーマーにもぴったり

材質植物性原料配合ワックス・ガラス質量(g)388寸法(Φ×高さH)(mm)76×85香りブーケオブフリージア燃焼時間(時間)32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする