曜日別特売
WW940-05-4036 トリロジーハースウィックL カメヤマ 13453784

WW940-05-4036 トリロジーハースウィックL カメヤマ 13453784
WW940-05-4036 トリロジーハースウィックL カメヤマ 13453784
WW940-05-4036 トリロジーハースウィックL カメヤマ 13453784

トリロジーハースウィックL

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個香りカーミングリトリート注文コード13453784品番WW940-05-4036
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

トリロジージャーは3つの香りが層になっていて、使っていくうちに香りがかわっていくので1つで3つの香りとブレンドの香りが楽しめます。

材質木製芯・ガラス・ソイワックス配合パラフィン(ロウ)質量(g)1420寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)本体:192×115×87、箱:194×118×90香りカーミングリトリート燃焼時間(時間)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする