カメヤマ
YCジャーM
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
香り
クリーンコットン(太陽を浴びたコットンのようなグリーンノートとホワイトフラワー、レモンの香り)
注文コード
13454064
品番
YK004-05-01
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
香り
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
アメリカで人気サイズの「ジャーM」。燃焼時間はたっぷり65~75時間。ギフトボックス入り。
用途
アメリカで人気サイズの「ジャー」。燃焼時間はたっぷり65~75時間。ギフトボックス入り。
材質
パラフィン(ロウ)・ガラス
質量(g)
900
寸法(Φ×高さH)(mm)
100×140
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
箱:105×105×150
香り
クリーンコットン(太陽を浴びたコットンのようなグリーンノートとホワイトフラワー、レモンの香り)
燃焼時間(時間)
65~75