曜日別特売
YK004-05-30 YCジャーM カメヤマ 13454080

YCジャーM

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個香りレモンラベンダー(清潔で居心地の良い気分にしてくれる、レモンとラベンダーの新鮮な香り)注文コード13454080品番YK004-05-30
販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

アメリカで人気サイズの「ジャーM」。燃焼時間はたっぷり65~75時間。ギフトボックス入り。

用途アメリカで人気サイズの「ジャー」。燃焼時間はたっぷり65~75時間。ギフトボックス入り。材質パラフィン(ロウ)・ガラス質量(g)900寸法(Φ×高さH)(mm)100×140寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)箱:105×105×150香りレモンラベンダー(清潔で居心地の良い気分にしてくれる、レモンとラベンダーの新鮮な香り)燃焼時間(時間)65~75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする