曜日別特売
YK072-05-03 YCエレベーションジャーM カメヤマ 13454299

YCエレベーションジャーM

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個香りイブニングスター注文コード13454299品番YK072-05-03
販売価格(税込)¥3,300
販売価格(税別)
3,000
材質ソイワックス配合パラフィン(ロウ)・天然抽出フレグランス配合質量(g)930寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)105×105×90香りイブニングスター燃焼時間(時間)28~38(連続燃焼は3時間まで)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする