カメヤマ
WWジャーS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
13454326
品番
WW900-05-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
火を灯すと暖炉ように”パチパチ”と音がするフレグランスキャンドル
材質
木製芯・ガラス・パラフィン(ロウ)(ソイワックス配合)・木製蓋付き
質量(g)
930
寸法(Φ×高さH)(mm)
70×82
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
箱:72×72×86
香り
リネン(穏やかな夏のそよ風で乾いた清潔な洗濯物の心安らぐ香り)
燃焼時間(時間)
30