サンゲツ
CM-11003 CMフロア
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1巻(15m)
注文コード
13456810
品番
CM-11003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥116,100
ストーン調のブロック柄とモルタルに転写した木目柄をランダムに配置したデザインです。カフェなどの空間にもおすすめです。
幅(mm)
1820
タイプ
モルタルウッド・タイル
長さ(m)
15
参考/旧型式
CM11003
機能
さらっと仕上げ、抗菌、耐次亜塩素酸
グリーン購入法
適合
全厚(mm)
2.3
リピート(cm)
タテ125、ヨコ182
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません