3.5X6(1) 3カ-W タンシ+-ナベH6.4X1.2 大阪魂 13465649

 

3.5X6(1) 3カ-W タンシ+-ナベH6.4X1.2 大阪魂 13465649
3.5X6(1) 3カ-W タンシ+-ナベH6.4X1.2 大阪魂 13465649
3.5X6(1) 3カ-W タンシ+-ナベH6.4X1.2 大阪魂 13465649

3カ-W タンシ+-ナベH6.4X1.2

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード13465649品番3.5X6(1)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667

正方形角座(線押さえ 対辺方向)組込です。

長さ(mm)6十字穴番号2寸法H(mm)1.6寸法a(mm)0.8寸法t(mm)1.2寸法D(mm)6.4寸法b(mm)1寸法k(mm)2.3寸法m(mm)3.9寸法n(mm)1寸法t1(mm)1.25寸法dk(mm)6ねじの呼びM3.5角座番号H3.5-1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする