Type-C接続 ドッキングステーション PD対応 CR付 ブラック

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13467635 品番LUD-U3-CGCBK
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

ケーブル1本で周辺機器をまとめて接続できるドッキングステーション
LANポートのないパソコンも有線LAN環境へ
SD/microSD対応カードリーダー搭載
USB Power delivery(USB PD)対応
HDMIの映像出力に対応
USB 3.2(Gen 1)対応のハブ搭載
Windows・Macに対応
ケーブルが邪魔にならないショートケーブル

付属品取扱説明書/保証書 ブラック 質量(g)約85 規格VCCI classB 対応機種USB 3.2(Gen 1)/USB 3.1(Gen 1)/3.0 端子(Type-C)搭載のWindowsパソコン、MacおよびChromebook 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約116×約16×約52.5(ケーブル・突起部除く) 保証期間1年間 電源供給方式バスパワー/USB PD3.0給電 ケーブル長(cm)約30(コネクター部除く) 転送速度(Gbps)最大5(規格値)
注意
※USB PD3.0給電でご使用の場合は、パソコン推奨の電源アダプターの出力より15W以上大きい出力の電源アダプターを使用し、本商品のPD入力ポートへ接続します。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする