ACE(エース)
ACE(エース)の 建具金物
ACE(エース)の パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
ACE(エース)の エンドキャップ
モリギン フリーキャップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(6個)
注文コード
13468807
品番
W-34
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
穴埋めに使用するキャップです。
材質
ポリエチレン
色
白
内径(Φmm)
15
下穴径(Φmm)
13〜16
頭径(Φmm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本品は木部の穴埋めを前提としておりますので、脚の長さより深い穴でないとしっかりと固定ができません。薄板の穴埋めには適しませんので予めご了承願います。