SMC
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1FA32-5~)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
オートスイッチ品番・ストローク
など
73
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ品番
G59
ストローク(mm)
50
注文コード
13492674
品番
CDG1FA32-50-G59S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,350
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)
32
ストローク(mm)
50
作動方式
複動片ロッド
取付支持形式
ロッド側フランジ形
クッション
エアクッション
使用ピストン速度(mm/s)
50~1000
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
使用流体
空気
リード線(m)
0.5
取付金具
ロッド側フランジ形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
有
オートスイッチ個数
1
オートスイッチ品番
G59