18Lフラット単機能レンジ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13495425 品番JM-FH18J(W)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

庫内を広々使えるフラットタイプ
使いやすいマイコン式単機能電子レンジ
日本全国で使えるヘルツフリー
大きなコンビニ弁当も温めOK
使いやすい縦開き開き式ドア
充実のジドウメニュー 自動メニュー総数13

付属品取扱説明書、電子レンジの使い方 仕様オートメニュー:有、メニュー数:13 寸法(mm)放熱スペース:左部100、後部100、上部150、右部100 質量(kg)12.4 点灯形庫内灯:LED/フラット型 定格消費電力(W)(50Hz/60Hz)950/1300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×354(取っ手含392)×286、加熱室有効:315×318×180 センサー無し 電源コード(m)1.5 ヒーター上側/下側:無 周波数ヘルツフリー 電源電圧(V)単相100 扉開閉方式縦開き式 レンジ出力(W)50Hz/500、350、解凍(120W相当)、60Hz/650、500、350、解凍(120W相当) 庫内容量(L)18 年間消費電力量(kWh/年)59.5 省エネ基準達成率(%)101 ボタン仕様マイコン式
注意
※オーブン機能は搭載しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする