WTB
KOM Tough TCS 2.0
商品レビューを投稿する
内容量
1本
注文コード
13495450
品番
W0200611
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年10月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
種別
ジョイント:スリーブ
サイズ
27.5" i30
質量(g)
490
外幅(mm)
33
内幅(mm)
30
ホール数
32H