花魁JAPAN
花魁JAPANの トラック電装
花魁JAPANの トラック用テールレンズ
花魁JAPAN 46LED
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13496360
品番
OWAC-02
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
特装車にも使用可能なハイクラステールレンズ。
洗練の煌めきで、革新の光を放つフルLED。
本製品は保安基準適合品(Eマーク)を取得しています。
1年間のメーカー保証付き
セット内容
テールランプ本体×1ユニット
本体取付用固定ブラケットボルトナットセット(ブラケット×1、ナット×2、スプリングワッシャ×2、平ワッシャ×2)、テールランプ連結用 ステンレスボルトセット(ボルト×2、ナット×2、平ワッシャ×4)、側面取付用 反射板×1(連結用ボルトセットについては1ユニットまたは2ユニット同時購入につき1セット付属します。)
色
オールクリア
タイプ
ウインカータイプ
用途
トラックのテールランプ
奥行(mm)
90
横幅(mm)
185
縦幅(mm)
208
レンズ幅(mm)
150
保証期間
1年間
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※補償の対象は製品本体のみ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
花魁 46LED/OIRAN JAPAN
参考になった