OCZN-CC-01 花魁 COMBO 零 花魁JAPAN 13496430 OCZN-CC-01 花魁 COMBO 零 花魁JAPAN 13496430 OCZN-CC-01 花魁 COMBO 零 花魁JAPAN 13496430

花魁 COMBO 零

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 13496430 品番 OCZN-CC-01
参考基準価格(税別)¥110,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

高輝度172LED&6LEDライトバーを採用!
シーケンシャルウィンカー ON/OFF切替可能。
各社緊急制動シグナル対応。
本製品は保安基準適合品(Eマーク)を取得しています。
1年間のメーカー保証付き

クリアレンズ/クローム 用途トラックのテールランプ 適合純正3連置き換え 奥行(mm)110 横幅(mm)499 縦幅(mm)200 レンズ幅(mm)499 保証期間1年間 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※補償の対象は製品本体のみ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

花魁ジャパン トラック製品 PV

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする